Ergonomie et ESD : des postes de travail ESD pour assurer la protection des composants et la productivité
Une personne passe en moyenne 8 heures sur son lieu de travail. Il est donc évident qu'un poste de travail de montage ne doit pas seulement offrir une protection contre les ESD. Un poste de travail ESD efficace doit tenir compte de l'ergonomie pour ainsi contribuer à la sécurité des composants et la santé du personnel.
En effet, les dangers encourus lors du montage ESD ne sont pas seulement invisibles. A l'instar des décharges électrostatiques, les problèmes de santé ont tendance à se développer insidieusement pour ne se manifester que plus tard sous la forme de douleurs dorsales et articulaires. Adopter une posture optimale permet d'éviter les mouvements néfastes et inutiles. Dès lors, des postes de travail flexibles et ergonomiques garantissent à la fois une productivité élevée et des composants de qualité. Soyez prévoyant et prenez toutes les précautions possibles et nécessaires grâce à un poste de travail ESD ergonomique.
Aménager une zone ESD facilement et en toute sécurité
De l'outil individuel pour votre production de composants à l'équipement complet pour le montage et la fabrication : nous proposons des outils ESD de haute qualité, des équipements de protection individuelle (EPI) modernes et des solutions d'aménagement intelligentes pour vos postes de travail.

1. Postes de travail / Workstations
Le poste de travail protégé contre l'ESD doit être ergonomiquement adaptable. L'électricité statique est évacuée via la surface de travail et un câble de mise à la terre, de sorte que le poste de travail conserve une charge neutre.
2. Stockage / Conteneurs
Des rayonnages et des conteneurs antistatiques pour le stockage et le transport protègent les composants sensibles. Les armoires roulantes doivent être munies de roues antistatiques.
3. Outils
Pour une manipulation sûre de vos composants, il est recommandé d'utiliser des outils ESD.
4. Mise à la terre de personnes
Les personnes constituent la principale source d'électricité statique. Les chaussures et bracelets avec câble de mise à la terre sont obligatoires pour les personnes travaillant dans la fabrication électronique. Des testeurs de bracelets et de chaussures facilitent le contrôle quotidien de l'efficacité de la zone EPA. Les chaises ou les assis-debout doivent également présenter une protection ESD.
5. Marquages
Les marquages au sol repèrent les zones protégées contre l'ESD. Les panneaux et autocollants sont tout aussi importants pour signaler des modules et composants potentiellement sensibles.
6. Sol
Le sol doit être antistatique et conforme aux valeurs limites imposées par la norme DIN EN 61340-5-1. Lors du nettoyage de sols ESD, utiliser uniquement des produits qui ne forment pas de couches, afin de pouvoir maintenir les valeurs de protection électrostatique dans la plage désirée. Si quelques postes de travail seulement sont aménagés comme zones EPA, il est également possible de poser des tapis de sol ou des dalles ESD avec mise à la terre, mais ils doivent être clairement identifiés
Trouvez ici la zone ESD idéale

Protection ESD minimale
Exemples d'applications : travaux mobiles, postes de travail temporaires pour réparations, contrôles, petits assemblages
- Tapis de table antistatique, relié à la terre du bâtiment par une prise électrique protégée.
- Bracelet, relié au tapis de table

Protection ESD avancée
Exemples d'applications : reconditionnement de petites pièces, poste de travail de fabrication d'échantillons, petits assemblages, activités nécessitant des possibilités de rangement et des outils.
- Etabli antistatique avec module de mise à la terre (relié à la terre côté bâtiment)
- Bracelet et câble de raccordement, reliés au module de mise à la terre

Solution individuelle ESD
Exemples d'applications : poste de travail électronique séparé dans le département de développement, poste de reconditionnement dans la logistique, poste pour montages sensibles à l'ESD sur les chaînes de production, maintenance.
- Etabli antistatique avec module de mise à la terre (relié à la terre côté bâtiment)
- Bracelet et câble de raccordement, reliés au module de mise à la terre
- Tapis de sol antistatique (relié à la terre côté bâtiment)
- Chaise de travail antistatique ou chaussures ESD (pour les activités debout)

Zone de protection ESD = EPA (variante recommandée)
Exemples d'applications : lignes de montage, laboratoires, chaînes de production, logistique, développement.
- Etabli antistatique avec module de mise à la terre (relié à la terre côté bâtiment)
- Bracelet avec câble de raccordement, relié au module de mise à la terre
- Chaise de travail antistatique ou chaussures ESD (pour les activités debout)
- Revêtement de sol antistatique (relié à la terre côté bâtiment)
- Identifications et marquages au sol
- Station de mesure pour contrôle d'accès
Voici comment bien aménager votre zone ESD
La table ESD : une base indispensable pour toutes les zones de protection ESD
Une table, ce n'est qu'une table...Mais pas si vous souhaitez assurer la sécurité en matière de décharges électrostatiques. Une table de travail spécialement protégée contre l'ESD dissipe l'électricité statique via la surface de travail et un câble de mise à la terre. La table ESD conserve ainsi une charge neutre. Les tables ESD de haute qualité peuvent protéger à la fois la santé du personnel et les composants électroniques. En tant qu'entreprise, bénéficiez de la diversité et des nombreuses variantes de tables ESD. Tirez également parti des pièces en plastique, par ex. les capuchons, qui sont également non conductrices.
Bien sûr, il va de soi que les tables ESD que nous fabriquons sont robustes et vous accompagneront donc très longtemps.
Ergonomie et ESD : La garantie d'être et de marcher en toute sécurité
Visuellement attrayant, efficacement posé, et bien évidemment sûr : voilà qui résume parfaitement les qualités de notre sol ESD modulaire. La pose d'un sol ESD vous assure en effet une protection optimale lors de la fabrication ou la réparation de vos pièces électroniques, composants ou produits finis. Le sol ESD garantit la sécurité des utilisateurs dans les environnements de montage et de laboratoire. Le revêtement ultra-résistant composé de dalles de PVC avec mise à la terre permet de respecter toutes les résistances de fuite requises. En tant que responsable du montage ou d'acheteur technique, facilitez-vous l'achat et la pose : prévoyez la pose de dalles ESD et adaptez leur quantité de manière optimale à vos surfaces. Inutile de vous inquiéter des engins de manutention tels que les chariots élévateurs ou les chariots à fourches : les dalles ESD comptent parmi les plus solides.
Tapis de sol ESD : Une sécurité maximale en position debout
Sur le tapis ! Pour les utilisateurs dans le domaine du montage et de l'assurance-qualité ou encore les techniciens de service, cette affirmation signifie : attention, risque d'ESD ! C'est pourquoi il existe des tapis de sol rapidement utilisables, d'une taille pratique de 135 x 100 cm, idéaux pour les zones de protection ESD plus petites.
Dans la fabrication électronique comme dans le domaine médical, l'industrie chimique ou les zones où l'on manipule des matériaux inflammables, ce tapis de sol ESD s'adapte à toutes les situations et réduit les risques pour les personnes et appareils. Résistant à l'huile, il isole du froid et réduit à la fois les risques de glissade et la fatigue des articulations et muscles des jambes et des pieds. Cela favorise à son tour la capacité de concentration et permet ainsi de travailler plus efficacement. Il va également de soi qu'en tant que tapis de sol professionnel, il ne craint ni les roulements des chaises pivotantes ni les gouttes d'étain de soudure.
Bande et signalisation ESD : Pour des zones ESD bien visibles
Ils attirent tous les regards, et c'est tant mieux ! En effet, dans la fabrication électronique, un signal fort est indispensable dès que les utilisateurs s'approchent trop des zones sensibles à l'ESD. Composé d'un ruban de marquage au sol résistant au passage et aux produits d'entretien ainsi que du panneau correspondant, notre équipement ESD attire forcément l'attention.
Très visible, le ruban jaune orné du logo ESD et de flèches délimite la zone protégée contre l'ESD au sein de votre environnement de production. Le ruban rouge, quant à lui, indique clairement que vous quittez la zone protégée contre l'ESD. Si simple, si sûr. Le ruban mesure 7 cm de large, est imprimé au verso et donc résistant à l'abrasion. Le panneau correspondant mesure 30 cm x 50 cm et indique la zone protégée contre l'ESD en allemand ou en anglais : aucun des deux ne passe inaperçu.
Tapis de table ESD : La meilleure base pour un travail en toute sécurité
S'il y a bien une chose qu'un tapis de table ESD peut affirmer, c'est qu'il aime traîner sur les tables.
Tout comme la table ESD, le tapis de table ESD antistatique peut rendre de précieux services lors de travaux impliquant des composants électroniques sensibles. Antidérapant et résistant à la chaleur, ce tapis antistatique est mis à la terre et confectionné dans un matériau particulièrement résistant. Il se révèle donc polyvalent, car il dissipe l'électricité statique et empêche ainsi l'accumulation de charges électrostatiques. Par ailleurs, grâce à un matériau extrêmement résistant au fer à souder, le tapis ne présente pas de résidus noirs, même après un contact avec l'argent par l'étain de soudure et reste bien visible même après une utilisation prolongée.
Ce que le tapis de table ESD apprécie un peu moins, c'est la saleté. Si vous le nettoyez régulièrement, il vous remerciera en vous offrant des composants de qualité et une longue durée de vie.
Bracelet ESD : Toujours bien relié à la terre sans entraver la liberté de mouvement
Laissez-vous surprendre par notre bracelet ESD non métallique. Toutefois, l'apparence ne fait pas tout dans le domaine du montage de composants électroniques. C'est une raison suffisante pour ajouter quelques fonctionnalités à l'esthétique du bracelet ESD : les bracelets ESD dissipent l'électricité statique du corps de l'utilisateur sans qu'il ne s'en aperçoive, et ce, dès qu'il entre en contact avec un matériau conducteur d'électricité. La seule chose à laquelle l'utilisateur doit rester attentif : le bracelet ESD doit être constamment en contact avec la peau. Afin de garantir cela, le bracelet ESD dispose de propriétés de port confortables qui lui permettent de faire son travail de manière presque inaperçue dans le maniement quotidien. Pour que les utilisateurs aient un maximum de liberté même en portant le bracelet, un kit de mise à la terre comprend, outre le bracelet en plastique conducteur, un câble spiralé extensible qui relie le bracelet à la source de mise à la terre. La charge électrostatique est ainsi transmise en toute sécurité au bon endroit : dans le sol.
Chaise ESD : Misez sur la sécurité et le confort
Rester assis pour progresser efficacement. Ce que personne n'aime à l'école devient un véritable bienfait pour le montage. Avec la chaise ESD adéquate, vous évitez les décharges électrostatiques en plus d'être efficace. Nous l'affirmons sans détour, car la posture correcte adoptée grâce à la chaise ESD permet de progresser efficacement lors du montage ou du contrôle de composants électroniques. Ce que vous n'aurez en revanche plus jamais : des problèmes de dos ! Il est, en effet, évident qu'une bonne chaise ESD est ergonomiquement adaptable et pivotante. Les chaises ESD de qualité sont dotées d'un rembourrage résistant et d'un dossier à la fois haut, étroit et pratique. Elles sont également munies de cinq roulettes et, bien entendu, tous les autres éléments sont fabriqués en matériau conducteur ESD afin d'empêcher l'accumulation de charges électrostatiques. Vous pouvez donc être rassuré en ce qui concerne le potentiel de danger lié à l'ESD.
Mobilité dans les zones EPA
La servante d'atelier conductrice ESD offre une solution optimale pour une utilisation dans des zones protégées (EPA) avec revêtement de sol conducteur. Grâce à ses roues conductrices électriques, un raccordement de mise à la terre séparé n'est pas nécessaire, ce qui garantit une manipulation simple.
Le design de la servante d'atelier est conçu pour résister à des décharges importantes. Toutes les pièces en plastique sont conductrices, ce qui assure une protection efficace contre la formation de charges de surface. Cette conception assure une protection totale et minimise le risque de décharges électrostatiques.
La servante d'atelier conductrice ESD garantit ainsi non seulement une utilisation en toute sécurité dans des environnements EPA avec revêtement de sol conducteur, mais permet également une prévention fiable des incidents électrostatiques grâce à une construction bien pensée de tous les composants.
NOUVEAUTÉ : Propreté assurée avec le ESD-Cleaning Wall et les nettoyeurs ESD
Le ESD-Cleaning Wall de GARANT Uni Line est une colonne très stable à double paroi en tôle d'acier. La plaque de base stable permet de la mettre en place et de la déplacer facilement. Différents accessoires pour parois perforées ainsi que des crochets et supports Easyfix peuvent être fixés sur les parois perforées utilisables des deux côtés, par exemple la poubelle à matières recyclable ESD easyBin et les bacs de rangement ouvert ESD .
Pour l'entretien et le nettoyage ESD, nous recommandons également la balayette et la pelle à ordures ESD
en plastique conducteur de volume et le balai conducteur ESD
.
Le nettoyant ESD Clean-STAT
nettoie en profondeur toutes les surfaces. Il préserve leur conductivité et ne laisse pas de résidus isolants. Les chiffons de nettoyage ESD
sont lavables à 90 °C, stérilisables et ne peluchent pas.

Vous avez des questions ? Nous vous conseillerons volontiers lors du choix de produits ESD adaptés
Hoffmann Group vous propose tous les services nécessaires :
- Nous vous accompagnons volontiers lors du choix de vos produits en fonction de votre programme de contrôle ESD.
- Nous vous aidons activement à mettre en œuvre votre EPA, conformément à votre programme de contrôle ESD existant.
Vous pouvez nous joindre par téléphone, par e-mail ou par fax.
Vous trouverez ici une explication des principaux termes relatifs à l'ESD et à l'EPA :Vers le glossaire ESD