• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dalle ESD LIGHTGREY

Réf.: 972585 LIGHTGREY
(204,32 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur 60,8 cm
Largeur 60,8 cm
Epaisseur 10,5 mm
Matière PVC
Surface lisse
Couleur effet marbré gris clair
Equipement ESD oui
Résistance de fuite 106 Ω
Poids 4,5 kg
Type de produit Tapis de sol ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972585 LIGHTGREY
EAN / GTIN 4057989080000
Réf. fabricant C-208 6205

Description

Exécution:

Dalles en PVC avec 2 côtés avec denture positive et 2 côtés avec denture négative. Résistance de fuite env. 106 Ω. Surface lisse et sous-couche dissipative avec structure en nid d’abeille.
Convient pour les engins de manutention, les chariots élévateurs et les gerbeurs: pneus durs jusqu’à un poids total de 2,5 t, pneus gonflés jusqu’à 5 t. Statique: 50 kg/cm2.
La conception particulière des dalles permet une mise en place rapide de surfaces plus grandes sur des sols industriels dissipatifs. Elles peuvent être posées sur tous les sous-planchers durs (ils doivent uniquement être relativement plats, mais peuvent être usés et humides) ainsi que sur des moquettes avec une préparation minimale, voire sans préparation.
Effet marbré gris clair.

Remarque(s):

Mise à la terre du revêtement de sol via le câble en cuivre 972591 et le kit de mise à la terre 972590. Commander séparément. La mise à la terre doit être effectuée par un technicien qualifié.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier