Chiffons de nettoyage ESD, 50 pièces 50

Réf.: 972940 50
(2,28 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Longueur 400 mm
    Largeur 380 mm
    Matière 50% polyamide; 50% polyester
    Couleur blanc
    Type de produit Serviettes de nettoyage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972940 50
    EAN / GTIN 4057989086101

    Description

    Exécution:

    Les lingettes de nettoyage ESD WIPEX®-MICRO sont lavables à 90 °C, stérilisables et non pelucheuses. Résistance de fuite env. 1010 Ω. Dimensions 400 x 380 mm, plié en Z.
    Matériau: 50% polyamide, 50% polyester.
    Couleur: blanc

    Livraison:

    50 lingettes