Tapis de sol ESD 1500X1200

Réf.: 972580 1500X1200
(157,22 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Protection antichocs Plancher
    Propriété du matériau non résistant à l'huile
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Longueur 150 cm
    Largeur 120 cm
    Epaisseur 3,5 mm
    Matière Caoutchouc synthétique, double couche
    Couleur gris platine moucheté
    Nombre de boutons-poussoirs 2
    ⌀ bouton-poussoir 10,3 mm
    Poids 7,8 kg
    Type de produit Tapis de sol ESD

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972580 1500X1200
    EAN / GTIN 4057989601519
    Réf. fabricant C-198 151 P 10,3

    Description

    Exécution:

    Tapis de sol ESD en caoutchouc synthétique à deux couches offrant des propriétés de pose optimales sans risque de trébuchement grâce à une épaisseur de 3,5 mm. Supportent le roulement de chaises pivotantes de travail. Résistance à court terme aux charges thermiques telles que celles occasionnées par ex. par des projections d’étain de soudure. Avec sous-couche à très faible valeur ohmique et coins arrondis.
    Couleur: gris platine, moucheté.
    Résistance de fuite: 107 – 108 Ω.
    Contact par bouton-pression: 2×10,3 mm.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier