{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ dents D | 10 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 10 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 25,5 mm | |
Long. coupe L2 | 20 mm | |
Longueur totale L | 31,9 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210343 10 | |
EAN / GTIN | 4045197721488 | |
Réf. fabricant | 210343 10 |