SEMT 140405ATR IC5400 Plaquettes carrées positives pour usinage général, doux et propre

Réf.: 5668054
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIOCTO
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668054
EAN / GTIN 7291075345803
Réf. fabricant 5668054
Article hors catalogue L24170 127

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 14.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.95 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 14.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.95 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout