• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

IQ845 SYHU 0503ADTN IC5100 Plaquettes carrées avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 5607767
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DOVEIQMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607767
EAN / GTIN 7291075451061
Réf. fabricant 5607767
Article hors catalogue L23910 285

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.6 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

Porte-outils :