• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

IQ845 FSY D063-07-22-R05 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106684
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DOVEIQMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106684
EAN / GTIN 7291075355529
Réf. fabricant 3106684
Article hors catalogue L23980 33

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 68.8 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 68.8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 68.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 50 Degrees