• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

IQ845 ESYD1.50-6W1.50-R05 50° Endmills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106696
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DOVEIQMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106696
EAN / GTIN 7291075355727
Réf. fabricant 3106696
Article hors catalogue L23980 2160

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.1″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.73″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.1″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.813″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 50 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes