IQ845 FSYD2.5-11-1.00-R05 50° Face Mills, Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DOVEIQMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106691
EAN / GTIN 7291075355666
Réf. fabricant 3106691
Article hors catalogue L23980 2129

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.73″ ,Nombre de dents (CICT) 11 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.73″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.73″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 11
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.1″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 50 Degrees