Kuormalavojen lisähyllykkö 4500 mm

Tuote nro.: 991207 4500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 1 545
  • Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan: 515
  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 1 545 kg
    Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan 515 kg
    Korkeudensäätö portaittain 50 mm
    Asennusmalli Vetohyllystö
    Värivalikoima RAL 5010, 2004
    Korkeus 4 500 mm
    Syvyys 1 100 mm
    Asennusmitta lisähyllystölle leveys 2 786 mm
    Välikön leveys 2 700 mm
    Hyllyjalustojen lkm 1
    Säilytystasojen lukumäärä 4
    Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä 12
    Välikön kuormitus 1 545 kg
    Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia) 6 325 kg
    hyllystörakenne Lisähyllystö
    Kehysprofiili S610-M18-U
    Palkkityyppi LNS 100×50×1,5
    hyllyn käyttö molemminpuolinen
    Pistoasennus kyllä
    Asiakasasennus kyllä
    Tuotetyyppi Palettihylly

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 991207 4500
    EAN / GTIN 4058255110148
    Valmistajan numero 46910-N

    Kuvaus

    Malli:

    Perushyllystö koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisähyllystö koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.
    Palkkiparit Tyyppi LNS 100×50×1,5.
    Asennusmitta Lisähyllystö: 2786 mm.

    Kuvaus:

    Asennusmitat:
    Hyllyn kokonaispituus:
    Jalustareunoille S610-M18-U ja S625-A18:
    Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18-U)
    Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

    Pintakäsittely:

    Jalusta kuten RAL 5017, liikennesininen, palkit RAL 2004, puhdas oranssi, jauhemaalattu.

    Ohje:

    • Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeltiä.
    • Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
    • Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.

    Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.
    Kuormalavahyllyn asentamisen tekniset määräykset BGR 234:n mukaisesti:
    • Ulkopuolisten päätyosien on oltava käytävien ja kulkuväylien kohdalla vähintään 500 mm korkeammalla kuin ylimmäinen hyllytaso.
    • Läpikulut ja alikulut on varustettava yhtenäisellä levyllä (esim. lastulevy).
    • Läpikulkukorkeuden on oltava vähintään 2100 mm.
    • Ulkopuolisiin päätyosiin ja läpikulkuihin on asennettava törmäyssuojukset.
    • Vapaasti huoneessa seisovien yksittäisten hyllyjen takaosat on varustettava suojaverkolla (estämään hyllyillä varastoitavien tavaroiden putoaminen).
    • Jokaiseen hyllyrivistöön on kiinnitettävä kilvet, jotka ilmoittavat kantokyvyn.
    • Betonin laatu: vähintään C20/25, EN 206-1 (DIN 1045-2); betonin vahvuus vähintään 200 mm.
    • Jos kuormalavojen etäisyys on kaksoishyllyssä alle 100 mm, on käytettävä läpityönnön estäviä rajoittimia.

    Lisäohjeita suunnitteluun ja rakentamiseen:
    • Tärkeä tieto on nurjahduspituus (K) = maksimaalinen etäisyys lattian ja 1. vaakapalkin yläreunan välillä. Käytettävä jalustatyyppi lasketaan sen mukaan.
    • Varaa tavaroiden yläpuolelle aina noin 100 m:n etäisyys seuraavaan hyllytasoon tai hallin kattoon.
    • Nostokorkeus hallintalaitteella: ylimmän vaakapalkin yläreuna + 200 mm.
    Antamamme tekniset tiedot eivät koske bitumi-tai magnesiittipitoisia pintoja, sidekivilaatoitusta ja puristusbetonia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin