Palkkipari LNS-DUO 110×50 2700 mm

Tuote nro.: 991342 2700
Aseta hinta 2 kpl (95,74 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vaakapalkkien pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vaakapalkkien korkeus 110 mm
    Vaakapalkkien pituus 2 700 mm
    Kantavuus palkkiparia kohti 2 460 kg
    Käyttöalue Hyllystö
    Palkkityyppi LNS-DUO 110×50
    Tuotetyyppi Palkki / poikkituki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 991342 2700
    EAN / GTIN 4058255037414
    Valmistajan numero 46421-2

    Kuvaus

    Malli:

    Laatikkomaiset, kylmämuovatut profiilit, joissa on hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen. Välikön kuormitus enintään 3060 kg palkkiparia kohti.

    Toimituksen sisältö:

    2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehykseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

    Pintakäsittely:

    RAL 2004, puhdas oranssi, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Uudet 50 mm syvyiset palkit ovat yhdistettävissä vanhoihin 40 mm:n palkkeihin vain pareittain.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin