Pohjatuki palettihyllykehyksiin

Tuote nro.: 991470
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: sinkitty

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali sinkitty
Pituus 115 mm
12 mm
Tuotetyyppi Lattiakiinnitys

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991470
EAN / GTIN 4004514227034
Valmistajan numero 46699

Kuvaus

Malli:

Sinkitty pohjatuki palettihyllykehysten lattiakiinnitykseen.

Sopii:

Kuormalavahyllyt nro 991202991227, profiilivarastohylly nro 991488991489.

Ohje:

Huomaa, että pohjatuki ei sovi kaikkiin pohjatyyppeihin. Sallittu betonilaadulle C20/25.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin