{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 180 kg | |
Korkeudensäätö portaittain | 40 mm | |
hyllykorkeus | 3 000 mm | |
hyllystön syvyys | 500 mm | |
Asennusmitta perushyllystölle korkeus | 3 004 mm | |
Asennusmitta perushyllystölle leveys | 1 058 mm | |
Hyllytason leveys | 1 000 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 500 mm | |
Hyllytason leveys, aukon mitta | 950 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 7 | |
Hyllyjalustojen lkm | 4 | |
enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm | 1 375 kg - 5 500 kg | |
hyllystörakenne | Perushyllystö | |
Pistoasennus | kyllä | |
Hyllyn kiinnitystapa | Kartiosokat | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |
Tuotekoodi | 990010 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197518293 | |
Valmistajan numero | 990010 3000 |