Hyllystön pystytuki, muovinen aluslaatta, kappale 3000 mm

Tuote nro.: 990050 3000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 3 004 mm
Profiilin leveys 40 mm
Profiilin syvyys 40 mm
Profiilin paksuus 2 mm
Väri syvänmusta RAL 9005, jauhemaalattu
Hyllyn mukautus 4-puolinen
Käytettävissä kulmapylväänä kyllä
Tuotetyyppi Hyllysuojukset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990050 3000
EAN / GTIN 4045197517968
Valmistajan numero 990050 3000

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan.
40×40×2 mm, täydelliset muovisine jalustalevyineen.

Käyttö:

Yleishyllyjen nro 990000 − 99 0025 laajentamiseen.

Pintakäsittely:

Syvänmusta RAL 9005 jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin