Yleis-perushyllystö, Syvyys 500 mm, Korkeus: 2000mm

Tuote nro.: 990010 2000
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 180
  • Korkeudensäätö portaittain: 40

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 180 kg
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
hyllykorkeus 2 000 mm
hyllystön syvyys 500 mm
Asennusmitta perushyllystölle korkeus 2 004 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys 1 058 mm
Hyllytason leveys 1 000 mm
Hyllytasohn syvyys 500 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta 950 mm
Lokeroalustojen määrä 5
Hyllyjalustojen lkm 4
enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
hyllystörakenne Perushyllystö
Pistoasennus kyllä
Hyllyn kiinnitystapa Kartiosokat
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Tasohyllykkö

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 990010 2000
EAN / GTIN 4045197518088
Valmistajan numero 990010 2000
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet 40×40×2 mm, etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan. Tuet muovisilla jalkalevyillä. Erittäin kantavat pohjat kestävää teräspeltiä, sisään päin pyöristetyt sivupinnat.
Lattiaan kohdistuva kuormitus:Kun hyllyväli on 600 mm, enimmäiskenttäkuorma 1375 − 5500 kg.

Käyttö:

Tarkoitettu teollisuuteen, työpajoihin, liikkeisiin, hallintoon, arkistoihin jne. Mitat vastaavat tavallisten metallisten ja muovisten varastoastioiden mittoja−tilankäyttö tehostuu. Hyllystöjä voi käyttää yksittäin, riveissä tai kaksittain. Helppo, nopea ja tarkka asentaa ilman ruuveja, hyllyt ripustetaan paikoilleen ja lukitaan kartiosokilla (nro 968420).

Pintakäsittely:

Pystytuet, syvänmustat RAL 9005, harmaat hyllytasot, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Säilytyslaatikot yleishyllystöjen varustamiseen löytyvät ryhmästä 96.
  • Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 4:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin