CLEANING Tower H-muoto kiinteä L

Tuote nro.: 987102 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
    Sarja Cleaning Tower
    Korkeus 2 140 mm
    Leveys 750 mm
    Syvyys 750 mm
    Hyötyleveys 690 mm
    Hyötysyvyys 180/ 330 mm
    Kantavuus 150 kg
    Paino 96 kg
    Tuotetyyppi Puhdistusaineasema

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 987102 L
    EAN / GTIN 4062406588915
    Valmistajan numero 987102 L

    Kuvaus

    Malli:

    Modulaarinen puhdistustorni puhdistuslaitteiden saantiin. Asymmetrinen H-muotoinen CLEANING Tower voidaan varustella molemmin puolin. Syvimpään osioon voidaan asettaa 4 kierrätysjäteastiaa nro 987125 koko 25. Vapaasti konfiguroitava monilla tarvikkeilla ja täydellinen yhteensopivuus Easyfix-järjestelmän kanssa.
    Kaikissa ulkoseinissä ja väliseinässä on reikäseinät joka puolella □ 9×9 mm 37 mm: n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Antrasiitinvärinen puhdistuskuvat sisältävä lisäosa auttaa visualisoimaan nopeasti. Valinnaiset suljettavat ovet, koko L, mahdollistavat turvallisen säilytyksen. Ovi ei ole yhdistettävissä paperirullanpitimeen.

    Toimituksen sisältö:

    CLEANING Tower H-muoto, asymmetrinen; lisäosa nro 955476 koko L

    Pintakäsittely:

    Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016. Ei määritettävissä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin