Lisäosa UNI Tower L GREY

Tuote nro.: 955476 GREY
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Tower
Korkeus 220 mm
Leveys 752 mm
Syvyys 542 mm
Väri Antrasiitti RAL 7016
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955476 GREY
EAN / GTIN 4062406585990
Valmistajan numero 955476 GREY

Kuvaus

Malli:

UNI Towerin lisäosa teräspeltiä, suljettu yläosa. Esim. ensiavun tai puhdistusaineaseman merkintään, työkalujen tai henkilönsuojainten luovutukseen.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Toimitus yksittäisosissa, lisäosa helposti asennettavissa.
Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin