Lisäosa UNI Tower L GREEN

Tuote nro.: 955476 GREEN
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Tower
    Korkeus 220 mm
    Leveys 752 mm
    Syvyys 542 mm
    Väri Vihreä RAL 6037
    Tuotetyyppi Merkintäosa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955476 GREEN
    EAN / GTIN 4062406585969
    Valmistajan numero 955476 GREEN

    Kuvaus

    Malli:

    UNI Towerin lisäosa teräspeltiä, suljettu yläosa. Esim. ensiavun tai puhdistusaineaseman merkintään, työkalujen tai henkilönsuojainten luovutukseen.

    Pintakäsittely:

    Kaikki värit jauhemaalattuja.

    Ohje:

    Toimitus yksittäisosissa, lisäosa helposti asennettavissa.
    Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) löytyvät numerolla 955474.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin