Magneettiset merkintätaskut Sarjassa 50 osaa A4/1

Tuote nro.: 974720 A4/1
Aseta hinta 50 kpl (5,84 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkokorkeus 225 mm
Ulkoleveys 311 mm
Sisäkorkeus 210 mm
Sisäleveys 297 mm
Tuotetyyppi Merkintälaukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974720 A4/1
EAN / GTIN 4005546109046
Valmistajan numero 174507

Kuvaus

Malli:

Merkintälokerossa sininen taustafolio ja läpinäkyvä etufolio kestävää polypropeenia. Skannattava ja dokumentit säilyttävä. Pistokylttien vaihto onnistuu nopeasti.
Kaksi taustapuolista magneettinauhaa metallialustoille, kuten varastohyllyille, reikälevyseinille ja metallisäiliöille.

Kuvaus:

Vaakaversio A4.

Toimituksen sisältö:

Pakkaus sis. 50 kappaletta.

Ohje:

Ladattava pistokylttipohja saatavana osoitteessa www.duraprint.de.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin