Magneettiset merkintätaskut Sarjassa 50 osaa 150X67

Tuote nro.: 974720 150X67
Aseta hinta 50 kpl (3,53 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkokorkeus 83 mm
Ulkoleveys 163 mm
Sisäkorkeus 67 mm
Sisäleveys 150 mm
Tuotetyyppi Merkintälaukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974720 150X67
EAN / GTIN 4005546109015
Valmistajan numero 174207

Kuvaus

Malli:

Merkintälokerossa sininen taustafolio ja läpinäkyvä etufolio kestävää polypropeenia. Skannattava ja dokumentit säilyttävä. Pistokylttien vaihto onnistuu nopeasti.
Kaksi taustapuolista magneettinauhaa metallialustoille, kuten varastohyllyille, reikälevyseinille ja metallisäiliöille.

Toimituksen sisältö:

Pakkaus sis. 50 kappaletta.

Ohje:

Ladattava pistokylttipohja saatavana osoitteessa www.duraprint.de.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin