Magneettiset merkintätaskut Sarjassa 50 osaa, Tyyppi: 100X38

Tuote nro.: 974720 100X38
Aseta hinta 50 kpl (2,66 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkokorkeus 53 mm
Ulkoleveys 113 mm
Sisäkorkeus 38 mm
Sisäleveys 100 mm
Tuotetyyppi Merkintälaukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974720 100X38
EAN / GTIN 4005546109008
Valmistajan numero 174107

Kuvaus

Malli:

Merkintälokerossa sininen taustafolio ja läpinäkyvä etufolio kestävää polypropeenia. Skannattava ja dokumentit säilyttävä. Pistokylttien vaihto onnistuu nopeasti.
Kaksi taustapuolista magneettinauhaa metallialustoille, kuten varastohyllyille, reikälevyseinille ja metallisäiliöille.

Toimituksen sisältö:

Pakkaus sis. 50 kappaletta.

Ohje:

Ladattava pistokylttipohja saatavana osoitteessa www.duraprint.de.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin