ESD-testausasema, sis. verkkolaitteen EN

Tuote nro.: 972880 EN
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi Resistanssimittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972880 EN
EAN / GTIN 4057989114095
Valmistajan numero C-199 1185NE

Kuvaus

Malli:

Virransyöttö: 9 V -paristo tai teholähde. Mittausjännite: 15 V. Mittausalue: 0,75–35 MΩ (ranneke), 0,75–100 MΩ (kengät). Liitännät: Painonappi 10,3 + 4,5 + 4,0 mm, banaaniliitin.

Toimituksen sisältö:

Testauslaite, kenkäelektrodit, liitosjohto, 9 V -teholähde. Sisältää seinäpidikkeen ja siihen painetun käyttöohjeen.

Ohje:

Käytä ulkomailla tarvittaessa adapteria tai 9 V:n paristoa (nro 081551, nro 081553 tai nro 081561, koko 6LR61).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin