{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 103 - 1012 Ω | |
virheraja | ±1/2 dekadi | |
Mittausjännite | 100 V | |
Ranneketestaimen mittausalue | 0,75 MΩ - 35 MΩ | |
Ranneketestaimen tarkkuus | ±10 % | |
Ranneketestaimen mittausjännite | 15 V | |
Pituus | 130 mm | |
Leveys | 65 mm | |
Korkeus | 27 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | 9 V-jalustaa | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 6LR61 | |
Paino | 180 g | |
Tuotetyyppi | Resistanssimittari |
Tuotekoodi | 473340 KOMBI | |
EAN / GTIN | 2050001865083 |