Resistanssimittari, Tyyppi: RESIST

Tuote nro.: 473340 RESIST
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 103 - 1012 Ω
virheraja ±1 dekadi
Mittausjännite 100 V
Pituus 130 mm
Leveys 70 mm
Korkeus 27 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi 9 V-jalustaa
Tuotenro, paristot/akut 081561 6LR61
Paino 217 g
Tuotetyyppi Resistanssimittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473340 RESIST
EAN / GTIN 2050001865090
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, kätevä SAFE-STAT-resistanssimittari, joka sisältää kaksi messinkikiskoa ja ulkoisten elektrodien liitäntämahdollisuuden pinta-, vuoto- ja läpimenovastuksen mittaukseen standardin IEC 61340 mukaisesti. Rinnakkaiselektrodit on integroitu laitteen pohjaan, joten mittauslaite asetetaan vain mitattavan kohteen päälle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää maadoitusjohdon, säilytyspussin ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

9 V:n paristo nro 081561, koko 6LR61.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin