ESD-testausasema, sis. verkkolaitteen DE

Tuote nro.: 972880 DE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 0
Tuotetyyppi Resistanssimittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972880 DE
EAN / GTIN 4057989114088
Valmistajan numero C-199 1185ND

Kuvaus

Malli:

Virransyöttö: 9 V -paristo tai teholähde. Mittausjännite: 15 V. Mittausalue: 0,75–35 MΩ (ranneke), 0,75–100 MΩ (kengät). Liitännät: Painonappi 10,3 + 4,5 + 4,0 mm, banaaniliitin.

Toimituksen sisältö:

Testauslaite, kenkäelektrodit, liitosjohto, 9 V -teholähde. Sisältää seinäpidikkeen ja siihen painetun käyttöohjeen.

Ohje:

Käytä ulkomailla tarvittaessa adapteria tai 9 V:n paristoa (nro 081551, nro 081553 tai nro 081561, koko 6LR61).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin