Avoimet ESD-säilytyslokerot PP, yksittäin ECB6

Tuote nro.: 972330 ECB6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 50 mm
Leveys 100 mm
Syvyys 95 mm
Sisäleveys 87 mm
Sisäsyvyys 60 mm
Väri musta
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972330 ECB6
EAN / GTIN 8055520406056
Valmistajan numero CB 6 MC - 1394006197

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat, pinottavat varastosäiliöt sähköä johtavaa muovia. Kestävät useimpia happoja ja öljyjä. Lämmönkestävyys –20 °C...80 °C
Väri: musta.

Sopii:

Kisko säiliölle nro 972121 (ei koot ECB3Z ja ECB2).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin