Avoimet ESD-säilytyslokerot PP, yksittäin ECB2

Tuote nro.: 972330 ECB2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 200 mm
Leveys 300 mm
Syvyys 500 mm
Sisäleveys 280 mm
Sisäsyvyys 425 mm
Väri musta
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972330 ECB2
EAN / GTIN 8055520402058
Valmistajan numero CB 2 MC - 1394002197

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat, pinottavat varastosäiliöt sähköä johtavaa muovia. Kestävät useimpia happoja ja öljyjä. Lämmönkestävyys –20 °C...80 °C
Väri: musta.

Sopii:

Kisko säiliölle nro 972121 (ei koot ECB3Z ja ECB2).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin