Avoimet ESD-säilytyslokerot PP, yksittäin ECB5

Tuote nro.: 972330 ECB5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
359 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 75 mm
Leveys 100 mm
Syvyys 175 mm
Sisäleveys 87 mm
Sisäsyvyys 129 mm
Väri musta
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972330 ECB5
EAN / GTIN 8055520405059
Valmistajan numero CB 5 MC - 1394005197

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat, pinottavat varastosäiliöt sähköä johtavaa muovia. Kestävät useimpia happoja ja öljyjä. Lämmönkestävyys –20 °C...80 °C
Väri: musta.

Sopii:

Kisko säiliölle nro 972121 (ei koot ECB3Z ja ECB2).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin