ESD-työtaso 1500 mm

Tuote nro.: 972160 1500
(573,47 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pituus 1 500 mm
Syvyys 750 mm
Paksuus 51,6 mm
Pöytälevyn pituus 1 500 mm
Työtason materiaali Lastulevy, tilavuusjohtava
Työtason pinnoite HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Pinnoitteen paksuus 0,8 mm
Työtason pinnan väri vaaleanharmaa RAL 7035
ESD-käsitelty kyllä
sähköä johtava pintakerros kyllä
sydänosa kokonaissähkönjohtokyvyllä kyllä
Vahvikeprofiili työtason sisällä 30×30×3 mm
Maadoitus keskellä, työtason alapuolella
Tuotetyyppi Työpenkkilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972160 1500
EAN / GTIN 4062406166960
Valmistajan numero 972160 1500

Kuvaus

Malli:

Tukilevy 50 mm:n sähköä johtavaa lastulevyä. Yläpuolen pinnoite sähköä johtavaa HPL-laminaattia EGB 0,8 mm. Alapuolen pinta valkoista laminaattia. Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista.
Sisäänrakennettu teräsputki vahvikkeena.

Ohje:

Keskireikä maadoitusmoduulille nro 972827 koko INT2W ESD-työtason alapuolella. Tilattava erikseen.
ESD-työtasoa saa käyttää vain yhdessä ESD-jalkaosien ja ESD-liitoslevyjen kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin