{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 120 mm | |
Leukaväli | 120 mm | |
Kiinnityssyvyys | 65 mm | |
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on | 20 mm - 55 mm | |
vaihdettavat leuat | ei | |
Avautumissuunta | Eteenpäin avautuva | |
Materiaali | Teräs, muottiintaottu | |
Paino | 9 kg | |
Tuotetyyppi | Suuntaisruuvipuristin |
Tuotekoodi | 967420 120 | |
EAN / GTIN | 4045197694362 | |
Valmistajan numero | 967420 120 |