{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 100 mm | |
Leukaväli | 100 mm | |
Kiinnityssyvyys | 50 mm | |
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on | 16 mm - 40 mm | |
vaihdettavat leuat | ei | |
Avautumissuunta | Eteenpäin avautuva | |
Materiaali | Teräs, muottiintaottu | |
Paino | 5 kg | |
Tuotetyyppi | Suuntaisruuvipuristin |
Tuotekoodi | 967420 100 | |
EAN / GTIN | 4045197694355 | |
Valmistajan numero | 967420 100 |