Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiinia, profiloitu, Leukojen leveys: 100mm

Tuote nro.: 967722 100
Aseta hinta 2 kpl (15,18 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 100 mm
kiinnitystapa kestomagneetti
Kiinnitysalan tyyppi profiloitu
Materiaali alumiini
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967722 100
EAN / GTIN 4045197974150
Valmistajan numero 967722 100

Kuvaus

Malli:

Ruuvipuristimen suulakepuristettua alumiinia. Sisäänrakennetut kestomagneetit, sopivat kaikkiin ruuvipuristimiin, joiden leukojen leveys on vastaava. Ainutlaatuinen pitovoima suuren magneettipinnan ansiosta.
Kiinnityspinnat uritetut.

Sopii:

Kaikki ruuvipuristinmallit.

Ohje:

Uusi malli, jonka pitokyky on 50 % parempi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin