{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 100 mm | |
Leukaväli | 140 mm | |
Kiinnityssyvyys | 84 mm | |
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on | 16 mm - 75 mm | |
Avautumissuunta | Taaksepäin avautuva | |
Materiaali | Erittäin luja harmaavalu (GG 22) | |
Paino | 12 kg | |
Tuotetyyppi | Suuntaisruuvipuristin |
Tuotekoodi | 967060 100 | |
EAN / GTIN | 2050002047457 | |
Valmistajan numero | LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ |