Porrasjakkara, tasoleveys 5

Tuote nro.: 966194 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 300

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 300 kg
Tuotenimen määrite Tasoleveys 1000 mm
Tasanteen korkeus ilman kaidetta 0,99 m
Tason pituus 400 mm
Ulottuma 1 470 mm
Puolan/askelman leveys 1 000 mm
Portaan kaltevuus 45 astetta
Pyörät kyllä
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien 5
Materiaali pystypalkit kestävää alumiiniprofiilia
Portaan rakenne Porras
Saavutettavuus Yksisivuinen
Paino 46 kg
Standardi DIN EN ISO 14 122
Two-hands-free-periaate kyllä
Tuotetyyppi Korokeporras

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 966194 5
EAN / GTIN 4003866555314
Valmistajan numero 40855531

Kuvaus

Malli:

Palkit kestävää alumiiniprofiilia, ruuvikanavat joustavaan asennukseen. Ilman kaidepuita ja tasannesuojakaiteita. Saatavissa numeroilla 966196 ja 966198. Portaan kaltevuus 45°. Tason pituus 400 mm. Tasopäällysteet uritettua alumiinia. Rullat tukiosassa.

Standardi:

DIN EN ISO 14 122

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin