{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 300 kg | |
Tuotenimen määrite | Tasoleveys 1000 mm | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,8 m | |
Tason pituus | 400 mm | |
Ulottuma | 1 270 mm | |
Puolan/askelman leveys | 1 000 mm | |
Portaan kaltevuus | 45 astetta | |
Pyörät | kyllä | |
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 4 | |
Materiaali | pystypalkit kestävää alumiiniprofiilia | |
Portaan rakenne | Porras | |
Saavutettavuus | Yksisivuinen | |
Paino | 39 kg | |
Standardi | DIN EN ISO 14 122 | |
Two-hands-free-periaate | kyllä | |
Tuotetyyppi | Korokeporras |
Tuotekoodi | 966194 4 | |
EAN / GTIN | 4003866555307 | |
Valmistajan numero | 40855530 |