Porrasjakkara, tasoleveys 2

Tuote nro.: 966194 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 300

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 300 kg
Tuotenimen määrite Tasoleveys 1000 mm
Tasanteen korkeus ilman kaidetta 0,4 m
Tason pituus 400 mm
Ulottuma 870 mm
Puolan/askelman leveys 1 000 mm
Portaan kaltevuus 45 astetta
Pyörät kyllä
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien 2
Materiaali pystypalkit kestävää alumiiniprofiilia
Portaan rakenne Porras
Saavutettavuus Yksisivuinen
Paino 28,5 kg
Standardi DIN EN ISO 14 122
Two-hands-free-periaate kyllä
Tuotetyyppi Korokeporras

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 966194 2
EAN / GTIN 4003866555284
Valmistajan numero 40855528

Kuvaus

Malli:

Palkit kestävää alumiiniprofiilia, ruuvikanavat joustavaan asennukseen. Ilman kaidepuita ja tasannesuojakaiteita. Saatavissa numeroilla 966196 ja 966198. Portaan kaltevuus 45°. Tason pituus 400 mm. Tasopäällysteet uritettua alumiinia. Rullat tukiosassa.

Standardi:

DIN EN ISO 14 122

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin