Yleistikkaat, 3-os. 3X8

Tuote nro.: 966120 3X8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Puolamäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
    Tikkaiden pituus ulos vedettynä 5,8 m
    Pituus 2-osainen nojatikkaina ja jatko-osalla varustettuina seisovina tikkaina 4,1 m
    Suurin työkorkeus 3-osaisina nojatikkaina enintään n. 6,65 m
    Tikasosien pituus 2,45 m
    Vaakapalkkien korkeus 73 mm
    Poikittaispalkin leveys 1 m
    Askelmien lukumäärä 3×8
    Materiaali Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
    Portaan rakenne Askelma
    Paino 17,5 kg
    Standardi DIN EN 131-2
    Tuotetyyppi Yleistikkaat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 966120 3X8
    EAN / GTIN 4003866415380
    Valmistajan numero 41538

    Kuvaus

    Malli:

    Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Askelmat ja palkit kiinnitetty toisiinsa erittäin lujalla reunajäykisteellä.
    Erittäin lujien perlonhihnojen ja jäykän lisäliitoksen ansiosta tikkaat eivät voi romahtaa.
    Kiinnityshelat (vaihdettavia) ympäröivät palkkeja.
    Tikkaiden yläosassa kiinnityskoukut ja putoamisenesto. Erittäin vakaat leveän poikkipalkin ansiosta.
    Toimivat porrastikkaina, tikkaiden yläosaa voidaan käyttää myös nojatikkaina.

    Standardi:

    DIN EN 131.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin