{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tikkaiden pituus ulos vedettynä | 6,9 m | |
Pituus 2-osainen nojatikkaina ja jatko-osalla varustettuina seisovina tikkaina | 4,95 m | |
Suurin työkorkeus 3-osaisina nojatikkaina enintään n. | 7,7 m | |
Tikasosien pituus | 3 m | |
Vaakapalkkien korkeus | 85 mm | |
Poikittaispalkin leveys | 1,1 m | |
Askelmien lukumäärä | 3×10 | |
Materiaali | Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia | |
Portaan rakenne | Askelma | |
Paino | 23,3 kg | |
Standardi | DIN EN 131-2 | |
Tuotetyyppi | Yleistikkaat |
Tuotekoodi | 966120 3X10 | |
EAN / GTIN | 4003866415403 | |
Valmistajan numero | 41540 |