{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tikkaiden pituus ulos vedettynä | 8,6 m | |
Pituus 2-osainen nojatikkaina ja jatko-osalla varustettuina seisovina tikkaina | 6,1 m | |
Suurin työkorkeus 3-osaisina nojatikkaina enintään n. | 9,35 m | |
Tikasosien pituus | 3,55 m | |
Vaakapalkkien korkeus | 98 mm | |
Poikittaispalkin leveys | 1,2 m | |
Askelmien lukumäärä | 3×12 | |
Materiaali | Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia | |
Portaan rakenne | Askelma | |
Paino | 28,8 kg | |
Standardi | DIN EN 131-2 | |
Tuotetyyppi | Yleistikkaat |
Tuotekoodi | 966120 3X12 | |
EAN / GTIN | 4003866415427 | |
Valmistajan numero | 41542 |