{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tikkaiden pituus ulos vedettynä | 6,4 m | |
Pystytikkaiden työskentelykorkeus n. | 4,4 m | |
Nojatikkaiden työskentelykorkeus n. | 7,1 m | |
Pituus kokoontaitettuna | 1,86 m | |
Leveys kokoontaitettuna | 0,78 m | |
Syvyys kokoontaitettuna | 0,21 m | |
Askelmien lukumäärä | 4×6 | |
Portaan rakenne | Askelma | |
Paino | 22 kg | |
Standardi | DIN EN 131-2 | |
Tuotetyyppi | Yleistikkaat |
Tuotekoodi | 966111 4X6 | |
EAN / GTIN | 4003866413850 | |
Valmistajan numero | 41385 | |
Valmistaja | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |