Teleskooppi-yleistikkaat, 4 os. 4X5

Tuote nro.: 966111 4X5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Puolamäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
Tikkaiden pituus ulos vedettynä 5,3 m
Pystytikkaiden työskentelykorkeus n. 3,85 m
Nojatikkaiden työskentelykorkeus n. 6,05 m
Pituus kokoontaitettuna 1,58 m
Leveys kokoontaitettuna 0,71 m
Syvyys kokoontaitettuna 0,21 m
Askelmien lukumäärä 4×5
Portaan rakenne Askelma
Paino 18 kg
Standardi DIN EN 131-2
Tuotetyyppi Yleistikkaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 966111 4X5
EAN / GTIN 4003866413843
Valmistajan numero 41384

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöiset nojatikkaat, pystytikkaat ja porrastikkaat yhdessä. Työskentelykorkeus säädettävissä 280 mm:n porrasvälillä kaikissa malleissa. Askelmat ja palkit kiinnitetty toisiinsa erittäin lujalla reunajäykisteellä. Voidaan kuljetuksen ajaksi työntää tilaa säästävästi sisäkkäin. Helppokäyttöinen, automaattisesti paikalleen loksahtava turva-alumiini-lamellinivel. Turvallinen korkeudensäätö 4 alumiinipainevalu-vetokahvan ansiosta. Ulostaitettavilla tuilla varustetut tikkaat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi EN 131-1 -standardin mukaisina nojatikkaina (ei koske kokoa 4×3). Tuet voidaan taittaa kokoon tilaa säästävästi kokoon kuljetuksen ajaksi tai pystytikkaina käytettäessä.

Standardi:

DIN EN 131.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin