{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tikkaiden pituus ulos vedettynä | 2,98 m | |
Pystytikkaiden työskentelykorkeus n. | 2,75 m | |
Nojatikkaiden työskentelykorkeus n. | 3,85 m | |
Pituus kokoontaitettuna | 1,05 m | |
Leveys kokoontaitettuna | 0,5 m | |
Syvyys kokoontaitettuna | 0,21 m | |
Askelmien lukumäärä | 4×3 | |
Portaan rakenne | Askelma | |
Paino | 9 kg | |
Standardi | DIN EN 131-2 | |
Tuotetyyppi | Yleistikkaat |
Tuotekoodi | 966111 4X3 | |
EAN / GTIN | 4003866419340 | |
Valmistajan numero | 41934 |