Varastolaatikoiden PP-sarja, pun., Tyyppi: LB400D

Tuote nro.: 963361 LB400D
Aseta hinta 15 kpl (11,00 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi LB400D
Korkeus 81 mm
Leveys 183 mm
Syvyys 400 mm
Väri pun.
Sisältö per pakkaus 15
Tuotetyyppi Säilytysrasia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963361 LB400D
EAN / GTIN 4009292805689
Valmistajan numero VPE 19502441

Kuvaus

Sopii:

Yleishyllystöt nro 990000990015 syvyyksillä 400 ja 500 mm sekä lokeroalustalliset vetohyllystöt nro 990201990216, tasohyllystöt nro 990500990506, nro 990540990546, leveät hyllystöt nro 990700990715 ja nro 990740990755.

Ohje:

Luovutus vain täydellisinä pakkausyksikköinä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin