Varastolaatikoiden PP-sarja, pun., Tyyppi: LB500E

Tuote nro.: 963361 LB500E
Aseta hinta 30 kpl (10,70 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi LB500E
Korkeus 81 mm
Leveys 91 mm
Syvyys 500 mm
Väri pun.
Sisältö per pakkaus 30
Tuotetyyppi Säilytysrasia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963361 LB500E
EAN / GTIN 4009292805887
Valmistajan numero VPE 19501541

Kuvaus

Sopii:

Yleishyllystöt nro 990000990015 syvyyksillä 400 ja 500 mm sekä lokeroalustalliset vetohyllystöt nro 990201990216, tasohyllystöt nro 990500990506, nro 990540990546, leveät hyllystöt nro 990700990715 ja nro 990740990755.

Ohje:

Luovutus vain täydellisinä pakkausyksikköinä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin