Varastolaatikoiden PP-sarja LB400E

Tuote nro.: 963361 LB400E
Aseta hinta 30 kpl (7,46 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi LB400E
    Korkeus 81 mm
    Leveys 91 mm
    Syvyys 400 mm
    Väri pun.
    Sisältö per pakkaus 30
    Tuotetyyppi Säilytysrasia

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 963361 LB400E
    EAN / GTIN 4009292805481
    Valmistajan numero VPE 19501441

    Kuvaus

    Sopii:

    Yleishyllystöt nro 990000990015 syvyyksillä 400 ja 500 mm sekä lokeroalustalliset vetohyllystöt nro 990201990216, tasohyllystöt nro 990500990506, nro 990540990546, leveät hyllystöt nro 990700990715 ja nro 990740990755.

    Ohje:

    Luovutus vain täydellisinä pakkausyksikköinä.