{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 150 mm | |
Leveys | 800 mm | |
Sopii vaatekaapeille, joiden leveys on | 800 mm | |
Jalustapeitelevyn rakenne | edessä, takana | |
Jalustapeitelevyn kiinnitys | ruuvataan alustarungon jalkoihin | |
Tuotetyyppi | Sokkelilevy |
Tuotekoodi | 958737 800 | |
EAN / GTIN | 4045197684417 | |
Valmistajan numero | 958737 800 |