Sokkelilevy edessä 1200

Tuote nro.: 958737 1200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 150 mm
Leveys 1 200 mm
Sopii vaatekaapeille, joiden leveys on 1 200 mm
Jalustapeitelevyn rakenne edessä, takana
Jalustapeitelevyn kiinnitys ruuvataan alustarungon jalkoihin
Tuotetyyppi Sokkelilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958737 1200
EAN / GTIN 4045197684424
Valmistajan numero 958737 1200

Kuvaus

Malli:

Peitelevy teräspeltiä 0,9 mm ruuvattavaksi vaatekaappien jalkoihin.
Vain vaatekaappien etusivun peittämiseen.

Sopii:

Vaatekaapit nro 958710958735 ja nro 949011949018.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin