Ovi Puolikas korkeus, asennettu alas L

Tuote nro.: 955491 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Oven avautumiskulma 250 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Sarja Tower
Korkeus 794 mm
Leveys 684 mm
Tuotetyyppi Pariovi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955491 L
EAN / GTIN 4062406586140
Valmistajan numero 955491 L

Kuvaus

Malli:

UNI Towerin teräspeltiset ovet, vahvistettu sisäpuolelta ja 2K-Haptoprene-työntökahva, lukitus nastasylinterilukolla.

Sopii:

UNI Tower, U-muoto, asennettavssa vain alaosaan.

Toimituksen sisältö:

Oikealle avautuvassa ovessa poikkipalkki, saranat ja ovilokeron kansi.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Ei määritettävissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin