Ovi Puolikas korkeus, asennettu alas M

Tuote nro.: 955491 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Oven avautumiskulma 250 astetta
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Sarja Tower
    Korkeus 794 mm
    Leveys 534 mm
    Tuotetyyppi Pariovi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955491 M
    EAN / GTIN 4062406586126
    Valmistajan numero 955491 M

    Kuvaus

    Malli:

    UNI Towerin teräspeltiset ovet, vahvistettu sisäpuolelta ja 2K-Haptoprene-työntökahva, lukitus nastasylinterilukolla.

    Sopii:

    UNI Tower, U-muoto, asennettavssa vain alaosaan.

    Toimituksen sisältö:

    Oikealle avautuvassa ovessa poikkipalkki, saranat ja ovilokeron kansi.

    Pintakäsittely:

    Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Ei määritettävissä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin